ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
Φ100×D150
Φ140×D172
Φ180×D139
Φ188×D103
Φ195×D172
Φ250×D141
□128×D145
□163×D155
質量(kg)
0.3
0.4
0.5
0.7
色
白
黒
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642718
ERB6541WA
(セード)樹脂(乳白)
Φ140×D172
0.3
白
樹脂(白艶消)
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50642727
ERB6542BA
(セード)樹脂(乳白)
Φ195×D172
0.3
黒
樹脂(黒艶消)
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50642736
ERB6542WA
(セード)樹脂(乳白)
Φ195×D172
0.3
白
樹脂(白艶消)
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642745
ERB6543BA
(セード)樹脂(乳白)
Φ180×D139
0.3
黒
樹脂(黒艶消)
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642754
ERB6543WA
(セード)樹脂(乳白)
Φ180×D139
0.3
白
樹脂(白艶消)
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642770
ERB6544BA
(セード)樹脂(乳白)
□128×D145
0.3
黒
樹脂(黒艶消)
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642779
ERB6544WA
(セード)樹脂(乳白)
□128×D145
0.3
白
樹脂(白艶消)
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642788
ERB6572BA
(セード)樹脂(乳白)
Φ188×D103
0.4
黒
樹脂(黒艶消)
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642797
ERB6572WA
(セード)樹脂(乳白)
Φ188×D103
0.4
白
樹脂(白艶消)
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50642806
ERB6573BA
(セード)樹脂(乳白)
Φ100×D150
0.4
黒
樹脂(黒艶消)
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642815
ERB6573WA
(セード)樹脂(乳白)
Φ100×D150
0.4
白
樹脂(白艶消)
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642824
ERB6575BA
(セード)樹脂(乳白)
Φ250×D141
0.7
黒
樹脂(黒艶消)
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642840
ERB6575WA
(セード)樹脂(乳白)
Φ250×D141
0.7
白
樹脂(白艶消)
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644039
ERB6577BA
セード乳白アクリル
□163×D155
0.5
黒
樹脂黒艶消
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642709
ERB6541BA
(セード)樹脂(乳白)
Φ140×D172
0.3
黒
樹脂(黒艶消)
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください