ENDO(遠藤照明)
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体
STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質
(セード)乳白アクリル
取付
面:壁面・天井面取付兼用型
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642587
ERG5489BA
Φ312×D99
1.2
黒
樹脂(黒艶消)
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642596
ERG5489WA
Φ312×D99
1.2
白
樹脂(白艶消)
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642605
ERG5546BA
Φ312×D125
1
黒
樹脂(黒艶消)
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642614
ERG5546WA
Φ312×D125
1
白
樹脂(白艶消)
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください