ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
STYLISH LEDZシリーズ
乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット
天井取付にも対応
調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)
100×D123
質量(kg)
0.7
取付
面:壁面・天井面取付兼用型
タイプ
Disk75
フランジ
アルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)
4.3/4.7
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642474
ERB6060WB
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください