ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 器具本体
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
仕上
光源寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643917
ERB6567KA
4.7
古味仕上ゴールド
40000時間
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643969
ERB6568BA
4.5
黒艶消
20000時間
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643978
ERB6568WA
4.5
白艶消
20000時間
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください