ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質
グローブ:乳白消ガラス
LEDランプ
別売
取付面位置
壁面取付専用型
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643497
ERB6256MB
巾100×高100×出100
0.5
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643506
ERB6257MB
巾125×高125×出120
0.8
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください