ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 器具本体
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643454
ERB6270MB
グローブ:乳白消ガラス
0.6
¥
14,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643470
ERB6270XB
グローブ:乳白消ガラスアラバスター風
0.6
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643987
ERB6275XB
セード:透明消アクリル、飾り枠:木
1.9
¥
43,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください