ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
材質
セード透明消模様入ガラスマーブル
質量(kg)
1.3
色
ゴールド
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×179×88
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643594
ERB6284KB
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください