曜日別特売

和風照明 ブラケットライト 器具本体

和風照明 ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜定格電圧(V)100仕上白木仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643244ERB6305NB0.49.4600×100×100
34,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50643260ERB6306NB0.34.7400×100×85
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする