ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット 器具本体
材質
セード乳白ガラス
寸法(mm)
巾Φ205高243出320
質量(kg)
1.4
構造
防雨形
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※屋外での使用時は逆方向取付不可
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643418
ERB6320BB
¥
14,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください