ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
材質
グローブ:乳白消ガラス
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643576
ERB6266MB
巾Φ120 出110
0.3
¥
8,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643585
ERB6267MB
巾Φ145 出130
0.4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください