ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 器具本体
落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
材質
セード乳白消ガラス
質量(kg)
0.8
取付
上下両方向取付可能
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×195×147
仕上
ホワイトブロンズ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643716
ERB6347SB
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください