ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
セード乳白模様入ガラス
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
本体
古味仕上ダークグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ124×320×265
LEDランプ
別売
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は35000時間になります。
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642989
XRB1054XB
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください