ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様
ハンドメイド
消費電力(W)
4.3
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642964
XRB1060XB
古味仕上黒
1.2
Φ145×385×204
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642980
XRB1062XB
セード透明ガラス、古味仕上黒
2.2
Φ85×457×156
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください