ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 器具本体
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※注)RAD-907L/N使用不可
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643646
ERB6350SB
ホワイトブロンズメッキ
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643680
ERB6390WB
シルバーメタリック
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください