ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト AbitaExcel セード
中央の支柱のシェードにレッド・ナイトグリーンはベルベット素材、白は布素材を組み合せデザインスリットからの美しい光の陰影が楽しめます。
仕様
ハンドメイド
本体
別売
金具
鋼板・鋼線Φ3
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※本体は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50648248
XP1065G
布セード:綿・ポリ/ベルベット(ナイトグリーン)
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648257
XP1065N
布セード:綿・ポリ/ベルベット(白)
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648266
XP1065R
布セード:綿・ポリ/ベルベット(レッド)
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください