ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様
ハンドメイド
付属品
ワイヤーアジャスター付
材質
セード:樹脂(プリズム・透明)
全長(mm)
600~1700
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645965
XRP6065CB
4.8
32.8
(Φ800)×240
¥
230,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645974
XRP6066CB
1.5
16.4
(Φ520)×250
¥
113,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください