曜日別特売

和風照明 ペンダントライト 器具本体

和風照明 ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。
円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。

仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648126ERP7120NB17500.54.7Φ220×300
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648117ERP7119NB18100.44.7Φ110×380
31,500
取扱い終了
返品不可
50648135ERP7121NB25701.714.1Φ220×1200
67,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする