ENDO(遠藤照明)
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様
ハンドメイド
材質
内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)
1700
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50648029
XRP6088R
1.5
Φ480×365
¥
57,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648038
XRP6089R
1.5
Φ380×290
¥
45,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648047
XRP6090R
1.7
Φ370×552
¥
61,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください