ENDO(遠藤照明)
和風照明 ペンダントライト 器具本体
柳絞りによる素材の風合い
生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様
ハンドメイド
付属品
コードハンガー、角型引掛シーリング
材質
セード:美濃和紙
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50648090
ERP7116NC
1880
0.5
4.7
□110×360
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648108
ERP7118NC
2780
2
14.1
□220×1250
¥
63,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648099
ERP7117NC
1840
0.6
4.7
□200×300
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください