ENDO(遠藤照明)
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様
ハンドメイド
材質
セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50648230
XRP6050WB
ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
900~1700
3.5
32.8
プルスイッチ付(4灯→2灯→消)
¥
72,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648239
XRP6051WC
コードハンガー、常夜灯形LEDランプ((E12)0.5W RAD-543L(2800K)Ra70)×1付、角型引掛シーリング
1700
1.3
16.4
プルスイッチ付(2灯→1灯→豆→消)
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください