曜日別特売

高天井照明 テクニカルペンダント

高天井照明 テクニカルペンダント - ENDO(遠藤照明)高天井照明 テクニカルペンダント - ENDO(遠藤照明)

HIGH-BAYシリーズ
無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!
器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。

用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム内容量1台
注意
※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学製品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。

※セード別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645834EFP7265W7500TYPE64.35000昼白色106.2
80,000
53,980
59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645850EFP7266W7500TYPE64.34000ナチュラルホワイト 白色105
80,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645825EFP7261W11000TYPE113.15000昼白色106.9
103,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする