ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 灯体
仕様
セード別売、ハンドメイド
全長(mm)
450~1800
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
仕上
ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
※
※セードは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646970
ERP7160SB
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください