曜日別特売

和風照明 ペンダントライト 器具本体

和風照明 ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645895ERP7230RBセード:透明カット入ガラス(レッド)
25,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
50645904ERP7230WBセード:透明カット入ガラス(透明消し)
25,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする