ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品
ワイヤーアジャスター付
材質
アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)
全長(mm)
1200~1700
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
(LED)30000時間
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646017
ERP7428W
3.2
32.5
1100×120
47.3
1540
¥
60,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646026
ERP7429W
3.9
33
1365×120
45.1
1490
¥
73,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください