調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体

調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。

取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色(グローブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50646814ERP7481BΦ500(直付・埋込)750~17003.924.6黒・樹脂(乳白)
48,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50646830ERP7481WΦ500(直付・埋込)750~17003.924.6白・樹脂(乳白)
48,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646839ERP7482BΦ350(直付・埋込)550~1700216.4黒・樹脂(乳白)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646848ERP7482WΦ350(直付・埋込)550~1700216.4白・樹脂(乳白)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646900ERP7484BΦ200(直付・埋込)400~170018.2黒・樹脂(乳白)
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646909ERP7484WΦ200(直付・埋込)400~170018.2白・樹脂(乳白)
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする