曜日別特売

調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体

調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。

全長(mm)(直付・埋込)1000~1700取付プラグタイプ(コード収納)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色(グローブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50646857ERP7483BΦ350216.4黒・樹脂(乳白)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646866ERP7483WΦ350216.4白・樹脂(乳白)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646875ERP7485BΦ20018.2黒・樹脂(乳白)
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646884ERP7485WΦ20018.2白・樹脂(乳白)
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする