シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。

仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)全長(mm)1120~1980質量(kg)31取付ボルト吊専用型消費電力(W)129寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648309XRC2009KB
5,280,000
4,598,000
5,057,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする