ENDO(遠藤照明)
シャンデリアライト 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルガラス
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(ブラウン)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※手作り品の為、一部写真と色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50648370
ERP7300UB
900~1820
8.5
34.4
¥
141,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648379
ERP7301UB
1000~1915
12.3
43
¥
240,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648388
ERP7302UB
850~1755
12.7
51.6
¥
263,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください