曜日別特売

スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。
木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。

仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50649106XRF3034BBセード:美濃和紙(黒・レース和紙模様入り)
51,000
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50649115XRF3034WBセード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り)
51,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする