曜日別特売

スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体

スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648966XRF3003SBセード:プラスチックシート5.314.1Φ260×1840
93,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648984XRF3009SBセード:加工紙3.318.8□220×1607
116,000
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50649316XRF3005SBセード:布(オフホワイト)5.216.4Φ500×1680
110,000
98,980
108,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50649666XRF3015SBセード:布1.58.2Φ346×1240
78,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649054XRF3027UBセード:布(麻)2.932.8□180×1483
106,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする