ENDO(遠藤照明)
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
仕様
ハンドメイド
付属品
コード・中間スイッチ
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(サンドベージュ)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649359
ERF2032UB
セード:布
1.1
Φ135×500
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649368
ERF2044XB
セード:布(オフホワイト)
1
Φ155×460
¥
31,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください