ENDO(遠藤照明)
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品
コード・中間スイッチ
材質
セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
仕上
レザー仕上(黒)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649517
ERF2007BB
0.9
□200×330
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649526
ERF2008BB
0.8
□180×310
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください