ENDO(遠藤照明)
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体
付属品
コード・フットスイッチ
材質
セード:アクリル(乳白)
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ230×(1350~1630)
可動範囲
上下可動・灯体可動形(350°)
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649228
XRF3044SB
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください