曜日別特売

和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50649614ERF2010BB2.2206×1200
42,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649630ERF2011BB1.2Φ140×650
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする