ENDO(遠藤照明)
スタンドライト AbitaExcel 器具本体
仕様
セード:別売
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50648808
XRF3064B
¥
176,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648817
XRF3065B
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください