Synca フロアスタンド リニア32

Synca フロアスタンド リニア32 - ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32 - ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32 - ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32 - ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32 - ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32 - ENDO(遠藤照明)

Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32
オフィスやテレワークに最適
スリムなスタンドライト
光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。

仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDユニットは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648720ERF2109B
49,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648729ERF2109Sシルバー
49,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648738ERF2109W
49,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする