ENDO(遠藤照明)
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
仕様
ハンドメイド
付属品
コード・中間スイッチ
材質
セード:布(オフホワイト)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
真珠貝
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
□150×422
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649027
ERF2107W
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649036
ERF2108X
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください