オーム電機
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ
(1件のレビュー)
ハロゲンランプ形LED電球
配光角20°の中角タイプ
E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
20
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616310
LDR5L-M-E11 5
4.6
620
190
2900
134.7
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50616319
LDR5N-M-E11 5
4.6
640
190
2800
139.1
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50616346
LDR7L-M-E11 5
6.8
820
270
4100
120.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50616355
LDR7N-M-E11 5
6.8
840
240
240
123.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください