事務用チェア M01(組立サービスなし)
通気性に優れたメッシュ張りの背にクッション付きランバーサポートを備えた事務イスM01チェア。
クッション付きランバーサポートは25mmの範囲でお好みの位置に動かせ、長時間座っていても疲れにくいチェアです。
ガス圧座上下、背と座が同時に動くシンクロロッキング機能を搭載。
オプションで専用肘(FA-NX65)やヘッドレスト(HB-NX65ME)を取り付けることができます。
材質背(張地/芯材)=メッシュ(ポリエステル)/樹脂成型品、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/合板、クッション=ウレタンフォーム、脚部=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)623
質量(kg)11
高さ(mm)935~1030
奥行(mm)595
キャスターあり
肘掛なし
機能ガス圧座上下、ランバーサポート、シンクロロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×465
内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。