藤田
COBハンディライト
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。
インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。
ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)
195.8
消費電力(W)
6
本体寸法(mm)
41.6×45.5×408.5
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
フック
○
ACアダプタ(定格出力)
DC5V/1A
充電時間(時間)
4
USBケーブル長(cm)
50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)
2000
使用場所
屋内
マグネット
○
明るさ(Lm)
(最大)約570
電球の種類
LED
充放電回数(回)
約300
連続点灯時間(時間)
LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617868
CL585
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください