COBワークライト

COBワークライト - 藤田COBワークライト - 藤田COBワークライト - 藤田COBワークライト - 藤田

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。
便利なクリップ・小マグネット付。
LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。
インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。
バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。

質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617877CSL01
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする