曜日別特売

非常用照明器具・5200 lmタイプ・非調光 笠付

非常用照明器具・5200 lmタイプ・非調光 笠付 - Panasonic(パナソニック)
セット内容【本体】NNLG48117+【ライトバー】NNL4505GNLE9材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6タイプ水平天井取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)32.5高さH(mm)80全光束(Lm)5100長さD(mm)1225色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)156.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)幅W(mm)150光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50651644XLG459KGNLE9
77,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする