曜日別特売

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液 - ORAPI

錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。

用途
固着したボルト・ナット・ネジを緩める
防錆
使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506530262800J1
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする