800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー ORAPI 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー ORAPI

錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。

用途
固着したボルト・ナット・ネジを緩める
防錆
使用温度範囲(℃)-60~200 適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380 内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(150mL)
注意
※缶にはガスを含まない内容量が記載されています。逆さ噴きはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50652990 4800A8
2,300
2,298
2,528 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする