ORAPI
6092 3Hワセリングリース 400g
食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
用途
食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑
食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆
厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機
食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー
飲料関連装置
色
透明
使用温度範囲(℃)
-15~180
ちょう度
#2
滴点
なし
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
445g
内容量
1本(400g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652947
36092C4
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください