曜日別特売

810 FINE 121

810 FINE 121 - ORAPI810 FINE 121 - ORAPI

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。

用途
食品製造装置の潤滑剤
食品関連製品の離型剤
ミシン、織機など繊維関連精密機械類
低温のチェーン
ISO #22相当のオイルとして
仕様水分:0、灰分:0無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650粘度15 cSt @40℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506529744810A4
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする