曜日別特売

スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB

スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB - UVEX(ウベックス)スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB - UVEX(ウベックス)スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB - UVEX(ウベックス)

フレームレスデザインで広い視野を確保できます。
supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。
一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。
人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。
UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。
メタルフリーです。

用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。仕様マスク併用可適合EN166規格、EN170規格長さ(mm)154形状二眼型幅(mm)162高さ(mm)49レンズ色クリアフレームフレームレスデザイン加工防傷加工、防曇加工機能UVカットコーティングsupravision コーティングテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)UV400紫外線カット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5065453091924751個1個
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
506545399192475SET1セット(11個)10個+1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする