ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体
JDRシリーズ
光源が見えないグレアレスタイプ
反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)
5.9(位相制御)
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
メタリック仕上(ガンメタリック)
保護等級
IP44
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
塗装
重耐塩塗装
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651258
ERL8233H
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください