ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
STYLISH LEDZシリーズ
無駄を省いたコンパクトボディ
材質
アルミ・アルミパイプ
質量(kg)
3.7
タイプ
E17タイプ
消費電力(W)
4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651556
ERL8152HB
¥
51,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください