アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体

アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 - ENDO(遠藤照明)

STYLISH LEDZシリーズ
無駄を省いたコンパクトボディー
照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)
センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。

材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間内容量1台
注意
※スイッチをONにするたび約30秒の間周囲の明るさに関係なく点灯し、その後ON/OFFモードになります。

※設置には別途ポールが必要です。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50651486ERL8171HBレザー仕上(ダークグレー)
34,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50651495ERL8171SBメタリック仕上(シルバーメタリック)
34,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50651504ERL8173HBレザー仕上(ダークグレー)
37,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50651520ERL8173SBメタリック仕上(シルバーメタリック)
37,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする